CHF 5.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.89 | - |
10+ | CHF 3.50 | 40.66% |
50+ | CHF 2.27 | 61.46% |
100+ | CHF 1.34 | 77.33% |
250+ | CHF 1.00 | 82.94% |
500+ | CHF 0.79 | 86.62% |
1000+ | CHF 0.60 | 89.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |