ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-127 36,17x2,62

  • ERIKS:11394416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.22

-

10+

CHF 3.01

42.28%

50+

CHF 1.94

62.90%

100+

CHF 1.10

79.00%

250+

CHF 0.81

84.56%

500+

CHF 0.63

87.96%

1000+

CHF 0.47

90.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
36.17 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
127
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns