CHF 5.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.09 | - |
10+ | CHF 2.92 | 42.58% |
50+ | CHF 1.87 | 63.23% |
100+ | CHF 1.05 | 79.35% |
250+ | CHF 0.77 | 84.88% |
500+ | CHF 0.60 | 88.26% |
1000+ | CHF 0.45 | 91.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |