ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-120 25,07x2,62

  • ERIKS:10031200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.44

-

10+

CHF 5.21

29.99%

50+

CHF 3.91

47.41%

100+

CHF 2.92

60.79%

250+

CHF 2.31

68.93%

500+

CHF 1.94

73.91%

1000+

CHF 1.57

78.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
25.07 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
120
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment