ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-119 23,47x2,62

  • ERIKS:11150053
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.76

-

10+

CHF 6.65

24.10%

50+

CHF 5.39

38.49%

100+

CHF 4.35

50.31%

250+

CHF 3.79

56.71%

500+

CHF 3.30

62.31%

1000+

CHF 2.78

68.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
23.47 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
119
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment