ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-118 21,89x2,62

  • ERIKS:11297651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.16

-

10+

CHF 2.26

45.79%

50+

CHF 1.41

66.23%

100+

CHF 0.72

82.76%

250+

CHF 0.50

88.05%

500+

CHF 0.38

90.96%

1000+

CHF 0.28

93.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
21.89 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
118
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns