ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-116 18,72x2,62

  • ERIKS:11618275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.25inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.78

-

10+

CHF 3.42

40.87%

50+

CHF 2.22

61.65%

100+

CHF 1.30

77.58%

250+

CHF 0.97

83.17%

500+

CHF 0.76

86.81%

1000+

CHF 0.58

90.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
18.72 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
116
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment