CHF 9.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.26 | - |
10+ | CHF 7.15 | 22.74% |
50+ | CHF 6.10 | 34.09% |
100+ | CHF 5.19 | 43.92% |
250+ | CHF 4.70 | 49.22% |
500+ | CHF 4.35 | 53.00% |
1000+ | CHF 3.98 | 57.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |