CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.10inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.79 | - |
10+ | CHF 1.99 | 47.49% |
50+ | CHF 1.22 | 67.81% |
100+ | CHF 0.58 | 84.59% |
250+ | CHF 0.39 | 89.82% |
500+ | CHF 0.29 | 92.37% |
1000+ | CHF 0.21 | 94.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.54 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |