CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.79 | - |
10+ | CHF 3.82 | 34.11% |
50+ | CHF 2.78 | 51.99% |
100+ | CHF 1.96 | 66.15% |
250+ | CHF 1.53 | 73.66% |
500+ | CHF 1.27 | 78.07% |
1000+ | CHF 1.02 | 82.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |