ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-032 47,35x1,78

  • ERIKS:12119342
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.10

-

10+

CHF 2.93

42.65%

50+

CHF 1.88

63.24%

100+

CHF 1.06

79.31%

250+

CHF 0.77

84.86%

500+

CHF 0.60

88.24%

1000+

CHF 0.45

91.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
47.35 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
032
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns