ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-030 41x1,78

  • ERIKS:11155944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.71

-

10+

CHF 2.65

43.78%

50+

CHF 1.68

64.29%

100+

CHF 0.91

80.64%

250+

CHF 0.66

86.06%

500+

CHF 0.51

89.25%

1000+

CHF 0.38

91.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
41 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
030
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment