CHF 3.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.62 | - |
10+ | CHF 1.87 | 48.27% |
50+ | CHF 1.14 | 68.60% |
100+ | CHF 0.52 | 85.56% |
250+ | CHF 0.34 | 90.71% |
500+ | CHF 0.25 | 93.17% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |