CHF 3.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.44 | - |
10+ | CHF 1.75 | 49.27% |
50+ | CHF 1.05 | 69.48% |
100+ | CHF 0.46 | 86.63% |
250+ | CHF 0.28 | 91.72% |
500+ | CHF 0.21 | 94.04% |
1000+ | CHF 0.15 | 95.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |