ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-010 6,07x1,78

  • ERIKS:11290401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.94

-

10+

CHF 2.10

46.76%

50+

CHF 1.30

67.09%

100+

CHF 0.64

83.84%

250+

CHF 0.43

89.10%

500+

CHF 0.32

91.82%

1000+

CHF 0.24

93.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
6.07 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
010
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment