

CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.60 | - |
10+ | CHF 14.74 | 16.25% |
50+ | CHF 13.06 | 25.80% |
100+ | CHF 11.61 | 34.03% |
250+ | CHF 10.67 | 39.38% |
500+ | CHF 9.91 | 43.66% |
1000+ | CHF 9.09 | 48.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |