

CHF 17.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.14 | - |
10+ | CHF 14.32 | 16.45% |
50+ | CHF 12.67 | 26.08% |
100+ | CHF 11.26 | 34.31% |
250+ | CHF 10.33 | 39.73% |
500+ | CHF 9.61 | 43.96% |
1000+ | CHF 8.80 | 48.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |