Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 AS568-BS1806-ISO3601-374 234,32x5,33mm

  • ERIKS:12261906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.78

-

10+

CHF 29.88

11.55%

50+

CHF 27.28

19.24%

100+

CHF 25.01

25.96%

250+

CHF 23.33

30.94%

500+

CHF 21.92

35.11%

1000+

CHF 20.30

39.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
234.32 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
374
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns