

CHF 7.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.52 | - |
10+ | CHF 5.28 | 29.81% |
50+ | CHF 3.97 | 47.24% |
100+ | CHF 2.96 | 60.61% |
250+ | CHF 2.35 | 68.73% |
500+ | CHF 1.98 | 73.72% |
1000+ | CHF 1.60 | 78.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |