

CHF 8.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.27 | - |
10+ | CHF 5.91 | 28.54% |
50+ | CHF 4.49 | 45.77% |
100+ | CHF 3.40 | 58.95% |
250+ | CHF 2.71 | 67.23% |
500+ | CHF 2.28 | 72.43% |
1000+ | CHF 1.85 | 77.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |