ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 57,15x3,53

  • ERIKS:12248658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.04

-

10+

CHF 6.90

23.69%

50+

CHF 5.61

37.96%

100+

CHF 4.55

49.70%

250+

CHF 3.97

56.12%

500+

CHF 3.45

61.82%

1000+

CHF 2.91

67.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
57.15 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns