ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 53x4mm

  • ERIKS:12717646
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
53 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C