

CHF 5.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.48 | - |
10+ | CHF 3.55 | 35.16% |
50+ | CHF 2.57 | 53.15% |
100+ | CHF 1.78 | 67.49% |
250+ | CHF 1.38 | 74.89% |
500+ | CHF 1.15 | 79.09% |
1000+ | CHF 0.92 | 83.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49.21 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |