

CHF 9.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.62 | - |
10+ | CHF 7.05 | 26.68% |
50+ | CHF 5.41 | 43.73% |
100+ | CHF 4.18 | 56.58% |
250+ | CHF 3.36 | 65.11% |
500+ | CHF 2.83 | 70.57% |
1000+ | CHF 2.30 | 76.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |