

CHF 4.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.38 | - |
10+ | CHF 2.41 | 44.91% |
50+ | CHF 1.52 | 65.37% |
100+ | CHF 0.80 | 81.83% |
250+ | CHF 0.56 | 87.22% |
500+ | CHF 0.43 | 90.22% |
1000+ | CHF 0.32 | 92.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |