

CHF 15.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.48 | - |
10+ | CHF 12.81 | 17.25% |
50+ | CHF 11.29 | 27.07% |
100+ | CHF 9.98 | 35.53% |
250+ | CHF 9.15 | 40.92% |
500+ | CHF 8.50 | 45.09% |
1000+ | CHF 7.79 | 49.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |