CHF 3.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.53 | - |
10+ | CHF 1.81 | 48.87% |
50+ | CHF 1.09 | 69.12% |
100+ | CHF 0.49 | 86.09% |
250+ | CHF 0.31 | 91.22% |
500+ | CHF 0.23 | 93.60% |
1000+ | CHF 0.16 | 95.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |