CHF 6.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.33 | - |
10+ | CHF 4.26 | 32.57% |
50+ | CHF 3.15 | 50.20% |
100+ | CHF 2.27 | 64.11% |
250+ | CHF 1.78 | 71.86% |
500+ | CHF 1.49 | 76.44% |
1000+ | CHF 1.20 | 81.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |