CHF 5.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.41 | - |
10+ | CHF 3.49 | 35.43% |
50+ | CHF 2.52 | 53.47% |
100+ | CHF 1.74 | 67.81% |
250+ | CHF 1.35 | 75.12% |
500+ | CHF 1.12 | 79.37% |
1000+ | CHF 0.89 | 83.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |