ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 11x2

  • ERIKS:11663772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.58

-

10+

CHF 3.27

41.40%

50+

CHF 2.12

62.10%

100+

CHF 1.23

78.05%

250+

CHF 0.91

83.62%

500+

CHF 0.71

87.20%

1000+

CHF 0.54

90.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
11 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns