CHF 27.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.74 | - |
10+ | CHF 23.77 | 14.31% |
50+ | CHF 21.27 | 23.32% |
100+ | CHF 19.13 | 31.04% |
250+ | CHF 17.62 | 36.48% |
500+ | CHF 16.40 | 40.88% |
1000+ | CHF 15.04 | 45.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 342.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Maß nach French R | NF-R84 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |