CHF 30.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.89 | - |
10+ | CHF 27.02 | 12.53% |
50+ | CHF 24.55 | 20.52% |
100+ | CHF 22.40 | 27.48% |
250+ | CHF 20.86 | 32.47% |
500+ | CHF 19.59 | 36.58% |
1000+ | CHF 18.14 | 41.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maß nach French R | NF-R77 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |