CHF 15.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.34 | - |
10+ | CHF 12.49 | 18.58% |
50+ | CHF 10.93 | 28.75% |
100+ | CHF 9.58 | 37.55% |
250+ | CHF 8.76 | 42.89% |
500+ | CHF 8.14 | 46.97% |
1000+ | CHF 7.45 | 51.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |