CHF 11.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.54 | - |
10+ | CHF 9.04 | 21.71% |
50+ | CHF 7.76 | 32.76% |
100+ | CHF 6.66 | 42.29% |
250+ | CHF 6.05 | 47.62% |
500+ | CHF 5.60 | 51.47% |
1000+ | CHF 5.12 | 55.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |