CHF 10.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.91 | - |
10+ | CHF 8.47 | 22.41% |
50+ | CHF 7.24 | 33.68% |
100+ | CHF 6.18 | 43.40% |
250+ | CHF 5.60 | 48.72% |
500+ | CHF 5.18 | 52.52% |
1000+ | CHF 4.73 | 56.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |