ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-375 240,67x5,33

  • ERIKS:10025379
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.66

-

10+

CHF 11.88

18.96%

50+

CHF 10.36

29.33%

100+

CHF 9.06

38.20%

250+

CHF 8.28

43.55%

500+

CHF 7.68

47.61%

1000+

CHF 7.03

52.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns