CHF 11.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.13 | - |
10+ | CHF 8.67 | 22.10% |
50+ | CHF 7.43 | 33.29% |
100+ | CHF 6.35 | 42.95% |
250+ | CHF 5.76 | 48.29% |
500+ | CHF 5.33 | 52.11% |
1000+ | CHF 4.87 | 56.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |