ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-368 196,22x5,33

  • ERIKS:10025372
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.35

-

10+

CHF 7.95

23.19%

50+

CHF 6.77

34.64%

100+

CHF 5.74

44.54%

250+

CHF 5.20

49.81%

500+

CHF 4.81

53.57%

1000+

CHF 4.39

57.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
196.22 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
368
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
514320
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns