CHF 10.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.37 | - |
10+ | CHF 7.97 | 23.14% |
50+ | CHF 6.79 | 34.57% |
100+ | CHF 5.76 | 44.50% |
250+ | CHF 5.21 | 49.76% |
500+ | CHF 4.82 | 53.52% |
1000+ | CHF 4.40 | 57.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |