CHF 9.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.77inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.96 | - |
10+ | CHF 7.60 | 23.66% |
50+ | CHF 6.45 | 35.26% |
100+ | CHF 5.44 | 45.35% |
250+ | CHF 4.92 | 50.63% |
500+ | CHF 4.55 | 54.34% |
1000+ | CHF 4.15 | 58.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |