CHF 9.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.04 | - |
10+ | CHF 6.76 | 25.18% |
50+ | CHF 5.68 | 37.19% |
100+ | CHF 4.74 | 47.59% |
250+ | CHF 4.26 | 52.85% |
500+ | CHF 3.93 | 56.50% |
1000+ | CHF 3.59 | 60.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |