CHF 14.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.28 | - |
10+ | CHF 11.54 | 19.19% |
50+ | CHF 10.05 | 29.62% |
100+ | CHF 8.77 | 38.59% |
250+ | CHF 8.01 | 43.91% |
500+ | CHF 7.43 | 47.97% |
1000+ | CHF 6.80 | 52.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |