ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-350 116,84x5,33

  • ERIKS:10025354
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.49

-

10+

CHF 11.72

19.12%

50+

CHF 10.22

29.47%

100+

CHF 8.93

38.37%

250+

CHF 8.15

43.72%

500+

CHF 7.57

47.76%

1000+

CHF 6.93

52.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
116.84 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
350
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
514320
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns