CHF 9.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.42 | - |
10+ | CHF 6.72 | 28.66% |
50+ | CHF 5.10 | 45.91% |
100+ | CHF 3.86 | 59.08% |
250+ | CHF 3.08 | 67.36% |
500+ | CHF 2.59 | 72.56% |
1000+ | CHF 2.10 | 77.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Maß nach French R | NF-R38 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |