CHF 7.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.40inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.77 | - |
10+ | CHF 5.32 | 31.49% |
50+ | CHF 3.96 | 49.07% |
100+ | CHF 2.90 | 62.72% |
250+ | CHF 2.29 | 70.57% |
500+ | CHF 1.91 | 75.40% |
1000+ | CHF 1.55 | 80.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |