CHF 6.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.93 | - |
10+ | CHF 4.62 | 33.36% |
50+ | CHF 3.38 | 51.19% |
100+ | CHF 2.41 | 65.20% |
250+ | CHF 1.88 | 72.85% |
500+ | CHF 1.57 | 77.33% |
1000+ | CHF 1.26 | 81.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Maß nach French R | NF-R28 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |