CHF 10.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.01 | - |
10+ | CHF 7.65 | 23.58% |
50+ | CHF 6.49 | 35.16% |
100+ | CHF 5.49 | 45.20% |
250+ | CHF 4.96 | 50.50% |
500+ | CHF 4.59 | 54.20% |
1000+ | CHF 4.18 | 58.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |