CHF 10.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.27 | - |
10+ | CHF 7.82 | 23.86% |
50+ | CHF 6.35 | 38.22% |
100+ | CHF 5.14 | 49.95% |
250+ | CHF 4.48 | 56.38% |
500+ | CHF 3.90 | 62.03% |
1000+ | CHF 3.28 | 68.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |