CHF 10.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.24 | - |
10+ | CHF 7.80 | 23.88% |
50+ | CHF 6.33 | 38.23% |
100+ | CHF 5.13 | 49.95% |
250+ | CHF 4.47 | 56.40% |
500+ | CHF 3.89 | 62.06% |
1000+ | CHF 3.27 | 68.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |