CHF 9.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.09 | - |
10+ | CHF 6.44 | 29.11% |
50+ | CHF 4.87 | 46.45% |
100+ | CHF 3.66 | 59.71% |
250+ | CHF 2.92 | 67.91% |
500+ | CHF 2.45 | 73.03% |
1000+ | CHF 1.99 | 78.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |